※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)平小ねじ (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(150個)
1箱(3000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
5
20
10
25
12
30
35
40
50
ねじピッチ(mm)
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
41761946
品番
8×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
2.8
寸法K(mm)
5.2
材質
黄銅
頭部形状
平
寸法n(mm)
1.6
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41761946
8×16
41742723
8×16
(-)平小ねじ (黄銅)
大阪魂
1パック(2個)
¥
899
税込
¥
989
注文コードが変更になりました