※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#2×1/2 (+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41763373 #2×1/2 (+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41763373

(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) ねじの呼びNo.2 寸法H(mm)(最大)1.574〜1.346 注文コード41763373 品番#2×1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・寸法H・内容量など165種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びNo.2 頭部形状ナベ 材質ステンレス 穴の形状十字穴 山数56 長さ(inch)1/2 寸法H(mm)(最大)1.574〜1.346 寸法A(mm)(最大)4.241/(最小)3.937

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41763373 #2×1/2 41693057 #2×1/2 (+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂 (+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂 1パック(8個) 569 税込626 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3170:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする