※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンプルケース(丸形)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)380 注文コード41768388 品番95M-1
参考基準価格(税別)¥175 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は容量など12種類から選べます 他の種類を見る

蓋がきっちりと締まり密閉される使い易いケースです。

容量(mL)380 材質本体:ポリスチレン/フタ:ポリエチレン 寸法(Φ×高さH)(mm)95×58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41768363
2021-07-17
用途:
リングゲージのケースとして利用しています。
株式会社興和製作所 様 (製造業)

落として割ってしまったので予備を購入しておくようにしました。
クッションシートと防錆紙を入れておけば万全です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする