※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの バケツ/バケツ型密閉容器
口付バケツ SUS304
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
20
仕様
フタなし
注文コード
41769097
品番
20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
容量・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
20
仕様
フタなし
高さ(mm)
340
上径(Φmm)
310
底径(Φmm)
285
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41769097
20L
06857496
BA-20
口付バケツ(NT)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
1個
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました