曜日別特売
2×10 (+)ナベ小ねじ (黄銅)(小箱) 大阪魂 41773471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×10 (+)ナベ小ねじ (黄銅)(小箱) 大阪魂 41773471
2×10 (+)ナベ小ねじ (黄銅)(小箱) 大阪魂 41773471

(+)ナベ小ねじ (黄銅)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5000個)
1箱(5000個)
1箱(15000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(7000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(900個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(450個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(1200個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)10
10
2
3
4
5
6
8
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
60
65
7
22
55
70
75
80
28
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1箱(5000個)注文コード41773471品番2×10
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの呼びM2ねじピッチ(mm)0.4長さ(mm)10材質黄銅十字穴番号1頭部形状ナベ寸法K(mm)1.3寸法m(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41773557
2024-08-26
用途: 作品制作
製造業

M2の3cmという長さで真鍮無垢のものを探してたらここで見つけました。他ではなかなか見つけられなかったので、とてもありがたいです。返品不可商品で不安でしたが、今のところ問題なく使えてます。

対象商品 : 41773462
2022-04-08
用途: 趣味の小物で使用します。
建設業・工事業

機能的には満足です。色合いも落ち着いた黄金色で気に入っています。ただ、趣味で使用するため、200本単位で販売してもらいたい。6000本は遣いきれるかなぁ・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
132:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする