※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VベルトC形 (レッド)

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト上幅(mm)22.2 有効ピッチ周長さ(mm)5309 注文コード41775433 品番RC209
参考基準価格(税別)¥31,010 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はベルト上幅・有効ピッチ周長さなど199種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能―電気抵抗は0.05〜0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベルト上幅(mm)22.2 ベルト高さ(mm)13.5 有効ピッチ周長さ(mm)5309 呼び番号209インチ 種別C形 材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06314131
2020-07-15
用途:
農業機械
農・林・水産業

とにかく、農機具屋さんより安くて、早いので今後も頼む予定です。

対象商品:
06314034
2018-09-08
用途:
農機具メンテナンス
農・林・水産業

収穫期を迎え、コンバインのメンテナンス用に全ベルトを一括注文しました。レッドベルトの特殊サイズが一度で全部揃い、納得価格で品数豊富、納品も迅速で大変助かりました。

対象商品:
06314095
2018-10-21
用途:
ハーベスターの、メンテナンスしよう

品質、価格バランスの、良い、個人使用には、有難い商品です。

対象商品:
06314095
2017-07-17
用途:
運搬車の駆動ベルト
その他業種

断面形状が台形であり、テンションプーリーに適合する。(他社製品との比較で)

対象商品:
06314007
2014-09-16
用途:
農作業
農・林・水産業

何軒かお店をまわってもなかったので、助かりました。

対象商品:
06314682
2011-11-28
用途:
コンバイン
木永農産 様 (農・林・水産業)

レッドCは「スタンダードに比較して約60%のパワーアップ」とかを信じて購入装着したけれど10分もしないうちにプッツリ切れた! SU−SCシリーズなら良かったのかも? バンドーさんには愛用しておりますところのW600そしてより強力なW800シリーズがありますので、モノタロウでもぜひ取り揃えて頂きたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は誠に申し訳ございませんでした。
万が一不良品が届いてしまった場合は、
お手数ですが弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願いいたします。
あわせて貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする