画像準備中

VベルトD形 (レッド)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41775643 品番 RD100
参考基準価格(税別)¥26,130 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

伝動馬力当りのコストが安い
市販性がある
取り扱いが簡単
強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ
電気抵抗(静電防止性能)は0.05〜0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格
耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる

種類ポリマックスベルト 有効外周長さ(inch)100 有効長(mm)2540 寸法P(mm)13.2 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械 種別D形 ベルト高さ(mm)19.0 ベルト上幅(mm)31.7 角度(°)60 リブ本数3 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする