種類リブスターベルト
有効外周長さ(inch)225
有効長(mm)5715
寸法P(mm)2.34±0.05
材質(ベルト)ゴム
用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械
種別D形
ベルト幅(mm)7.02
ベルト呼び長さ180
ベルト高さ(mm)19.0
ベルト上幅(mm)31.7
寸法a(mm)7.02
寸法r(mm)0.24以下
寸法b(mm)3.8
寸法c(mm)1.5
角度θ(°)40°
有効ピッチ周長さ(mm)18
リブ本数3
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)31.5
RoHS指令(10物質対応)対応