画像準備中

VベルトD形 (レッド)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41776063 品番 RD265
参考基準価格(税別)¥64,570 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

伝動馬力当りのコストが安い
市販性がある
取り扱いが簡単
強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ
電気抵抗(静電防止性能)は0.05〜0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格
耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる

種類リブスターベルト 有効外周長さ(inch)265 有効長(mm)6731 寸法P(mm)2.34±0.05 材質(ベルト)ゴム 用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械 種別D形 ベルト幅(mm)7.02 ベルト呼び長さ250 ベルト高さ(mm)19.0 ベルト上幅(mm)31.7 寸法a(mm)7.02 寸法r(mm)0.24以下 寸法b(mm)3.8 寸法c(mm)1.5 角度θ(°)40° 有効ピッチ周長さ(mm)25 リブ本数3 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)31.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする