TSNC-B やわらかネッククーラー(不凍保冷剤付き) TRUSCO 41776483 TSNC-B やわらかネッククーラー(不凍保冷剤付き) TRUSCO 41776483 TSNC-B やわらかネッククーラー(不凍保冷剤付き) TRUSCO 41776483 TSNC-B やわらかネッククーラー(不凍保冷剤付き) TRUSCO 41776483

やわらかネッククーラー(不凍保冷剤付き)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41776483 品番TSNC-B
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することが出来ます。保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。

タイプ保冷剤入タイプ 用途暑さ対策に。 付属品連結不凍保冷剤(幅×長さ(mm):55×355、厚さ(mm):10) トラスコ品番149-7714 材質本体:ポリエステル100%面ファスナー 長さ(mm)600 幅(mm)60 ブルー 質量(g)155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44635354
2024-08-03
用途:
暑い時の作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

専用の交換用保冷剤と共に購入したが、保冷時間は長く見ても1時間弱(外気温の日陰=工場内)
外側に断熱材を巻いたりしてみたが変わらず。
保冷剤自体はソフトで、首に巻いたり脇の下に当てても違和感は少ないです。
まぁ緊急用というか、ひと息つく時のお助けにはなります。

1人が参考にしています
対象商品:
41776483
2023-08-07
用途:
飼い犬の散歩用

撒き毛の小太りな飼い犬なので、ペット用のでは小さくキツいので人間用を使ってます。保冷剤が溶けるのが早いので、長時間・長距離散歩にはもたないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする