コンプレッションアンダー ハイネック長袖 レディース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード41776605 品番H2JTRE0797-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2WAYストレッチ&作業時の動きやすさを追求したウェア設計です。吸汗速乾に優れ肌面をドライに保ちます。汗を素早く拡散・乾燥させ、その気化熱で涼しさを生み出します。脇部分に消臭機能テープ付です。メッシュ部分を除く本体生地は「UPF50+」で肌の日焼けを抑制します。

ブラック×ピンク サイズXL 機能ストレッチ、吸汗速乾、涼感・冷感、消臭・防臭 仕様両脇・背中中央部メッシュ生地使用 トラスコ品番836-9906 材質/仕上本体:ポリエステル84%・ポリウレタン16%、メッシュ部:ポリエステル100% 質量(g)136 胸囲(cm)87〜91 身長(cm)167〜173

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする