アグロカネショウ
アグロカネショウの 農薬
アグロカネショウの 殺虫剤
アグロカネショウの 業務用殺虫剤
アークリン水和剤
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個(500g)
注文コード
41776648
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
効果・安全性・経済性の3拍子揃った合ピレ剤。果樹の諸害虫にシャープな効果。
普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)。
経済性に優れる。ボルドー液にも混用可。
成分
エトフィンプロックス20%
使用方法
散布
適合害虫
チャノキイロアザミウマ、チャノコカクモンハマキ、カネタタキ、ケシキスイ類、モモシンクイガ、キンモンホソガ、ハマキムシ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類、クリシギゾウムシ、カキノヘタムシガ、チャミノガ、ハマキムシ類、カメムシ類、カキクダアザミウマ
適合作物
かんきつ、りんご、なし、もも、くり、かき
農林水産省登録第(号)
21580
毒劇区分
普通物
剤形
水和剤