アタブロンSC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード41776727 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

キチン生合成阻害剤です。
昆虫の表皮に含まれるキチンの生合成を阻害し、脱皮・変態に異常をきたし、やがて死亡させる、脱皮阻害作用のある殺虫剤です。
本剤の有効成分は光、温度に対して比較的安定で、残効性にすぐれることから、散布後長期間にわたって残効が期待できます。
幼虫の脱皮を阻害する薬剤ですので、効果発現は遅効的です。
植物体内への浸透または移行性は、ほとんどありません。
マメコバチなどの訪花昆虫に影響がほとんどないため、りんごの開花期前後に使用できます。
ハマキムシ類、ケムシ類の同時防除ができます。
ミツバチ、マメコバチ、捕食性ダニ等の有用生物および天敵に影響がほとんどなく、IPM(総合的病害虫防除)に適した薬剤です。
かきでは、難防除害虫フジコナカイガラムシに対し、土着天敵(寄生蜂)を活用した防除体系に組込むことができます。

有効成分クロルフルアズロン10.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)18138 毒劇区分普通物 剤形水和剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする