有効成分エマメクチン安息香酸塩:0.7%、ルフェヌロン:2.5%
適合作物キャベツ、はくさい、ブロッコリー、だいこん、ねぎ、レタス、非結球レタス、ピーマン、なす、トマト、ミニトマト、きゅうり、のざわな、チンゲンサイ、すいか、メロン
農林水産省登録第(号)21853
適合病害虫コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、ハイマダラノメイガ、タマナギンウワバ、ネギアザミウマ、オオタバコガ、シロイチモジヨトウ、ネギアザミウマ、ネギハモグリバエ、ナモグリバエ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ミナミキイロアザミウマ、ウリノメイガ、アザミウマ類
毒劇区分普通物
剤形水和剤