インプレッションクリア

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100g) 注文コード 41776937 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
適合病害虫うどんこ病、灰色かび病、白斑葉枯病、すすかび病、葉かび病、黒枯病、灰星病 用途野菜類うどんこ病・灰色かび病の防除に。 有効成分バチルス アミロリクエファシエンスAT-332株の生芽胞(5×109CFU/g) 性状類白色水和性粉末 適合作物野菜類、豆類(種実)、豆類(未成熟)、いも類、にら、にら(花茎)、なす、トマト、ミニトマト、ピーマン、ししとう、甘長とうがらし、ハバネロ、食用ゆり、ホップ、おうとう、もも、ネクタリン、たばこ 農林水産省登録第(号)23473 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41776937
2024-03-31
用途:
バラのうどん粉病予防
卸売・小売業

自然なバチラス菌に依る予防という事で、試してみる事にした。適用欄にバラが明記されており、安心感がある。というのも、同属のバチラス菌の1種から蝶蛾目の殺虫駆除に別のBT剤としてエスマルクを畑の野菜に散布、効果大のため、適用外だが、一部のバラに、試しに散布したところ、枯れ枝が発生し、即刻、他のバラへの散布を取りやめた経験から、同属である為、注意して観察しながら、何度も散布しているが、今のところ、枯れ込みもなく、又、他剤との混用も可能な為、従来の薬剤に混用して使用している。まだ、うどん粉病が猛威をふるうタイミングではない為、大きな期待は、しないまでも、このような予防剤がある事は有難い。

対象商品:
41776937
2022-07-25
用途:
イチゴ無農薬栽培における虫害防除
花谷販売店 様

化学農薬で駆除すれば効力も強いとは思うのですが
虫の抵抗性向上に左右されない生物農薬へ今後の研究成果を心より楽しみにしています

1人が参考にしています
対象商品:
41776937
2020-12-22
用途:
うどんこ病の治療、予防

使いやすく重宝しています。
納豆菌ですから安全ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする