ウララ50DF

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50g) 注文コード41776946 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

やっかいな害虫を狙い撃つ新タイプの浸透性殺虫剤。
聞くが5000〜10000倍。
ばら、ゆり、カーネーション、チューリップは10000倍。
吸汁阻害で害虫を防除。
速効的に吸汁を阻害(害虫の死亡や茎葉からの脱落は遅効的)
高い浸透移行性・浸達性なので処理後、速やかに葉内にも浸達。
上位展開葉や新梢にも薬剤が移行。
優れた残効性と耐雨性なので葉内で適度な安定性。2〜3週間の残効。
素早く溶ける顆粒水和剤。
天敵や有用生物に対し、影響が少ない。

用途花き(きく、ばら、ゆり、カーネーション、チューリップ)のアブラムシ類の防除に。 適合害虫アブラムシ類、モモアカアブラムシ 適合作物ばら、チューリップ、ゆり、きく、カーネーション 農林水産省登録第(号)21813 毒劇区分普通物
注意
※使用液量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせ調節してください。
※本剤の使用に当たっては、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
※粉末は目に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護メガネを着用して薬剤が目に入らないように注意してください。
※散布器具、容器の洗浄水等は河川等に流さないでください。周囲に影響のない方法で処理を行い、空容器は環境に影響のないよう適切に処理してください。
※密封し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼・乾燥したところに保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41776946
2022-09-17
用途:
バラの殺虫
卸売・小売業

アブラムシ類中心に、他剤とのローテーション使用。どれが効いているのか…?、どれも効いているのか…?判らないが、我が家のバラでは、アブラムシ類やスリップス類を見なくなった。これからもウララ50DFはローテーション使用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする