オキシラン水和剤

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500g) 注文コード 41777068 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

有機銅とキャプタンで優れた保護効果。
糸状菌と細菌性病害など広範囲な病害に有効。
銅は耐性菌の出現リスクが低い。

適合病害虫りんご(黒点病、斑点落葉病、黒星病、輪紋病、褐斑病、すす点病、すす斑病、炭疽病)、おうとう(せん孔病)、ベリー類(斑点病、茎枯病)、ブルーベリー(斑点病)、なし(黒星病、黒斑病、輪紋病、炭疽病、褐色斑点病、黒斑細菌病)、もも(縮葉病)、すいか(つる枯病、炭疽病)、メロン(斑点細菌病、つる枯病)、きゅうり(べと病、炭疽病、斑点細菌病)、トマト(葉かび病、疾病、輪紋病)、レタス(斑点細菌病、腐敗病)、はくさい(軟腐病、黒斑病)、ねぎ(黒斑病、べと病)、芝(葉腐病、赤焼病) 用途果樹・野菜の各種病害防除に。 有効成分有機銅(8-ヒドロキシキノリン銅)30%、キャプタン20% 農林水産省登録第(号)21247 毒劇区分普通物 剤形水和剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41777068
2021-07-15
用途:
梨の防除
その他業種

梨の防除に使っています。
他の店より安く購入できて助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする