オレート液剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード41777147 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

害虫に対する作用機作は、気門封鎖による窒息死です。
うどんこ病に対する作用機作は、細胞膜破壊によるものです。
有効成分であるオレイン酸ナトリウムは、食品添加物に指定されている成分です。
収穫前日まで使用できます。
環境や天敵、ミツバチ等有用生物に対する影響が少ない殺虫殺菌剤です。

有効成分オレイン酸ナトリウム20% 農林水産省登録第(号)18249 適合病害虫果樹類(アブラムシ類)、野菜類(コナジラミ類、アブラムシ類)、いちご(コナジラミ類、アブラムシ類、うどんこ病)、きく・ばら(アブラムシ類) 毒劇区分普通物 剤形液剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする