ガットキラー乳剤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード41777217 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

穿孔性害虫に協力な防除効果。
優れた浸透力。安定した効果。安全な低毒性。

有効成分MEP15% 農林水産省登録第(号)12478 適合病害虫もも・おうとう(コスカシバ)、ぶどう(ブドウトラカミキリ)、ネクタリン(コスカシバ)、小粒核果類(コスカシバ、キクイムシ類、)うめ(キクイムシ類、コスカシバ)、みかん・なつみかん・りんご(カミキリムシ類)、桑(カミキリムシ類、ヒメゾウムシ成虫) 毒劇区分普通物 剤形乳剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41777217
2024-09-08
用途:
桃のコスカシバ防除
農・林・水産業

コスカシバの防除にはこれしかない感じです。
桃の収穫後から虫の被害が出てきますが、早めの駆除がよいようです。
ゼリー状の樹液が見られたら幹に散布です。何回か散布する必要があるようです。

対象商品:
41777217
2020-01-11
用途:
果樹の休眠期の殺虫に使用しています。
齋藤室内装飾 様 (建設業・工事業)

希釈倍率が低く、50倍で使用しているのでスポイトも長く一度で多くの薬剤が必要となるので、長いスポイトも一緒に購入すれば良かった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする