クリアザールフロアブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100mL) 注文コード41777488 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

タバココナジラミバイオタイプQを含むコナジラミ類によく効きます。
密度の低い時期に散布することでコナジラミの発生を長期間抑えることができます。
マルハナバチの翌日放飼が可能なので施設栽培に最適です。
各種天敵に安全な薬剤です。

有効成分スピロメシフェン22.9% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)22093 適合病害虫(トマト・ミニトマト)コナジラミ類、トマトサビダニ 毒劇区分普通物 剤形水和剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41777488
2021-12-29
用途:
防除
農・林・水産業

防除に使用しています。丁度良い量で重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする