曜日別特売
- クルーザーMAXX シンジェンタジャパン 41777497

クルーザーMAXX

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(80mL)
内容量1個(80mL)注文コード41777497品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

種子処理1回で約1ヵ月間、病害虫の攻撃から豆を守ります。
アブラムシ類、タネバエ、ネキリムシ類、フタスジヒメハムシなどの害虫を防除。
2種類の殺菌成分が、茎疫病、苗立枯病、リゾクトニア根腐病、紫斑病を予防。
種子処理だから天候に左右されず、防除適期を逃さない。
フロアブル製剤なので、いやな臭い、粉立ちがなく安心。
高品質で収量が安定した大豆づくりに貢献し、防除作業も軽減。

有効成分チアメトキサム22.6%、フルジオキソニル1.1%、メタラキシルM1.7%性状青色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)22917適合病害虫(あずき)アブラムシ類、タネバエ、茎疫病、(だいず・えだまめ)アブラムシ類、タネバエ、ネキリムシ類、フタスジヒメハムシ、茎疫病、リゾクトニア根腐病、苗立枯病(ピシウム菌)、紫斑病、黒根腐病、白絹病、(いんげんまめ)苗立枯病(ピシウム菌)、リゾクトニア根腐病、アブラムシ類、タネバエ毒劇区分普通物剤形水和剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする