ゲッター水和剤

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500g) 注文コード 41777576 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

予防効果と治療効果に優れ、残効性および浸透移行性等の諸特性を備えています。
チオファネートメチルは幅広い殺菌スペクトルを有していますので、灰色かび病と混発する他病害との同時防除が期待されます。
人畜・魚介類に対する毒性は低く、ミツバチ・カイコなどの有用昆虫に対する影響も少なく、また作物に対する薬害も心配が少ない薬剤です。

適合病害虫灰色かび病、そうか病、黒星病、落葉病、炭疽病、紫斑病、菌核病、輪紋病、灰色腐敗病、葉かび病、黒枯病、褐斑病、斑点病、輪斑病 有効成分ジエトフェンカルブ12.5%、チオファネートメチル52.5% 適合作物かんきつ、みかん、ぶどう、うめ、かき、いちご、だいず、いんげんまめ、えだまめ、さやえんどう、実えんどう、あずき、たまねぎ、トマト、ミニトマト、なす、きゅうり、すいか、レタス、キャベツ、ズッキーニ、花き類・観葉植物、ひまわり、ゼラニウム、樹木類、やなぎ、ハイドランジア 農林水産省登録第(号)17698 毒劇区分普通物 剤形水和剤
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※小児の手の届く所には置かないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26913468
2020-07-02
用途:
トマトの防除
農・林・水産業

初めて使いましたが、問題はありませんでした。
効いたのか効いてないのかは判断が難しいので、そこは明言しません。
期待はしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする