三井化学アグロ
三井化学アグロの 農薬
三井化学アグロの 殺虫剤
三井化学アグロの 業務用殺虫剤
コラトップトレボン粒剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3kg)
注文コード
41777603
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
手軽にまける殺虫・殺菌混合剤。
いもち病と、ウンカ・ヨコバイ類などに効果のある水稲本田散布剤です。
粒剤なので、周囲への飛散が少なく処理のしやすい薬剤です。
使用方法
散布
有効成分
ピロキロン5%。エトフェンプロックス1%
農林水産省登録第(号)
17764
適合病害虫
いもち病、イナゴ類、ウンカ類、ニカメイチュウ第1世代、ツマグロヨコバイ
毒劇区分
普通物
剤形
粒剤
注意
※使用前はラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く場所には置かないでください。
※容器・空袋などは放置せず、適切に処理してください。
※本製品は農業用殺虫殺菌であり、製品ラベルの記載以外には使用しないでください。