※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+)バインド小ねじ (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3.5
注文コード
41779062
品番
3.5×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
8
材質
黄銅
十字穴番号
2
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
1.5
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41779062
3.5×8
41685156
3.5×8
(+)バインド小ねじ (黄銅)(パック品)
大阪魂
1パック(25個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました