VSテクノロジー
メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
焦点距離(mm)
6.5
6.5
10
15
20
25
30
50
75
光学倍率
(∞)0.01~0.06
(∞)0.01~0.06
(∞)0.03~0.10
(∞)0.03~0.15
0.04~0.22
0.05~0.25
0.08~0.23
0.1~0.25
0.15~0.35
W.D.(mm)
653.2~95.2
653.2~95.2
330.2~91
489.2~88.9
510.3~86.6
508.2~100.2
381.6~141.5
512.4~221.5
527.5~245.6
絞り
実効:2.3
実効:2.3
実効:2.3~2.4
実効:2.1~2.2
実効:2.1~2.3
実効:2.1~2.6
実効:2.4~2.8
実効:2.7~3.1
実効:4.1~4.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41779213
品番
VS-LDA6.5
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。
外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
焦点距離(mm)
6.5
適合センサ
1/2インチ
絞り
実効:2.3
マウント
Cマウント
TVディストーション
0.16 %~ -0.18%
光学倍率
(∞)0.01~0.06
W.D.(mm)
653.2~95.2