VSテクノロジー
メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
焦点距離(mm)
20
6.5
10
15
20
25
30
50
75
光学倍率
0.04~0.22
(∞)0.01~0.06
(∞)0.03~0.10
(∞)0.03~0.15
0.04~0.22
0.05~0.25
0.08~0.23
0.1~0.25
0.15~0.35
W.D.(mm)
510.3~86.6
653.2~95.2
330.2~91
489.2~88.9
510.3~86.6
508.2~100.2
381.6~141.5
512.4~221.5
527.5~245.6
絞り
実効:2.1~2.3
実効:2.3
実効:2.3~2.4
実効:2.1~2.2
実効:2.1~2.3
実効:2.1~2.6
実効:2.4~2.8
実効:2.7~3.1
実効:4.1~4.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41779247
品番
VS-LDA20
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。
外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
焦点距離(mm)
20
適合センサ
2/3インチ
絞り
実効:2.1~2.3
マウント
Cマウント
TVディストーション
-0.01 %~ -0.17%
光学倍率
0.04~0.22
W.D.(mm)
510.3~86.6