DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の ボアタイプ
ヘプタミルFMタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41779344
品番
HEP-8160R-FM
参考基準価格(税別)
¥174,520
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
高切込み高送りが可能。
刃先強度に優れ経済的な7角形インサート採用。
寸法D1(Φmm)
171.74
寸法Db(Φmm)
100
寸法Dc(mm)
160
寸法Lf(mm)
75
寸法a(mm)
19
寸法b(mm)
11
寸法d(Φmm)
50.8
寸法d1(Φmm)
38
寸法l(mm)
37
刃数
8
全長(mm)
75
質量(kg)
6.8
ボルト径
(アーバ用セットボルト)M24×3.0×45
エアー穴
あり