エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの レギュレータ
エアーレギュレーター付フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41779658
品番
EA153AB-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,796
販売価格(税別)
¥
4,360
バスケットに入れる
圧力計、ブラケット付
圧力計
圧力計付
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
質量(g)
440
取付方式
ブラケット付
全高(mm)
175
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.97
ろ過度(μm)
5
面間寸法(mm)
40
アズワン品番
64-2198-05
設定圧力単位
MPa