※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
41779683
品番
2×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
6
材質
ステンレス(SUS XM7)
十字穴番号
1
寸法C(mm)
0.2
頭部形状
丸皿
寸法K(mm)
1.2
寸法f(mm)
0.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4
寸法r
0.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41779683
2×6
41686915
2×6
(+)丸皿小ねじ (ステンレス)
大阪魂
1パック(50個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました