※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
41780033
品番
4×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
5
材質
ステンレス(SUS XM7)
十字穴番号
2
寸法C(mm)
0.3
頭部形状
丸皿
寸法K(mm)
2.3
寸法f(mm)
0.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
寸法r
0.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41780033
4×5
41687265
4×5
(+)丸皿小ねじ (ステンレス)
大阪魂
1パック(25個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました