日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の 設置式投光器
スクエアマックスN2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41780184
品番
LEIS-600N2-HVS10-50K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥607,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
設備灯具・消費電力を大幅削減して、省エネで明るさアップ!!定格光束 70000 Lm を超える大型LED照明です。
照度(Lx)
1m/178000
、2m/82350、3m/41760、4m/24680、5m/16370
定格光束(Lm)
76000(1灯)
用途
屋内・屋外兼用型、サージプロテクター内蔵の常設用LEDです。
付属品
M12×30ボルトナットセット×2・落下防止ワイヤー×2
質量(kg)
21.9
タイプ
アーム式(吊下げ型)
定格電流(A)
(100V)6.53/(200V)3.12
レンズ
超スポット
梱包数
1
色温度(K)
5000
使用環境温度(℃)
-30〜50
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.6/131.9
消費電力(入力)(W)
(100V)650、(200V)576
LED寿命(時間)
50000
入力電圧範囲(V)
90〜277
演色指数(Ra)
71
取付個数
6灯
入力電源(V)
100/200(50/60Hz)
注意
※アース線は必ず接地してください。
※表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。