墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
飼料タンクの上蓋の取り換え作業をするために購入。問題無く使用できました。高所作業時には重宝しそうです。モノタロウブランドはコスパ最高。
年間で数回の高所作業があり、手頃な価格で安全ベルトが用意出来て良かった
法律改正時に購入しています。製品自体はしっかりして使用していても安心できると思います。
ラベルで従来の安全帯でないことが一目瞭然。リーズナブルなところがgood
シングルタイプで軽量、コスパ重視で行きつきました。モノタロウブランド割引セール時に購入しました。
エアコンの取付工事に使用しました。問題無く使用できます。簡単な作業ならこれで十分かなと思います。
庭木の剪定や自宅の塗装など高所の屋外作業全般に使用しています。
ベルト、フック、ロープも、しっかりしています。問題ないと、思います。