※使用例

MSB-5 墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 41780909 MSB-5 墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 41780909 MSB-5 墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 41780909 MSB-5 墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 41780909 MSB-5 墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 41780909 MSB-5 墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 41780909

墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式

(28件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 スカイブルー 注文コード41780909 品番MSB-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。

スカイブルー 質量(g)約1040 種類巻取式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)1.7〜1.9 フックNo.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(ランヤード)高強度繊維芯入りポリエステル被覆 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)1.3 ランヤード1丁掛け
取扱説明書:(3.5MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※同封の取扱説明書をよく読んでご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41780909 MSB-5 33513008 SLN505-GR-M REELOCK SU NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型 サンコー(タイタン) REELOCK SU NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型 サンコー(タイタン) 1本 12,980 税込14,278 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-19
用途:
草刈り
製造業

壁面の草刈りをするのに使っています。足場が悪いので、少なくとも転落することがないので安心しています。

2025-01-16
用途:
現場パト用
建設業・工事業

作業は行わないのでこちらで十分でした。
ショックアブソーバーが金物なのでコンパクトに収納できます。

対象商品:
41780893
2023-12-07
用途:
地下鉄工事

少しだけ短いような気もするがコスパも良く巻取り機が軽量で使いやすい。

対象商品:
41780893
2024-09-09
用途:
造船業のブロック作成作業
有限会社共進工業 様 (建設業・工事業)

価格の割にはしっかりした製品でコストパフォーマンスが非常に良い

対象商品:
41780893
2023-06-20
用途:
現場調査用
サービス業

現場調査用として購入しました。高所に上がる時は必ず使用しています。真っ黒でカッコいいです。気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
41780893
2023-04-15
用途:
公共事業
建設業・工事業

高さがない公共事業現場では胴巻きでもオッケーなので購入。形だけなんだけどもね。

対象商品:
41780893
2022-12-02
用途:
倉庫屋根塗装時使用
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

今までは自作の墜落防止ロープを使っていましたが、ロープが長く調整が難しいのと、やや不安があった、この墜落防止器具は、シートベルトと同じ構造で、急に引くとストッパーが入り短い距離でロックが掛かるので、非常に安心です

1人が参考にしています
対象商品:
41780909
2023-02-10
用途:
高所作業車での作業
建設業・工事業

価格帯の割にベルトがしっかりしていて、バックルの閉まり具合もかっちりしていて
満足しています。コスパ最高。満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
墜落制止用器具の規格適合品ですか。
回答:
墜落制止用器具の規格適合品です。
1人が参考にしています
2023-06-01
質問:
最大まで伸ばした際にロックするにはどうすればよいですか。
回答:
伸ばした状態でロックはできない製品となっております。
シートベルトのように常時、テンションがかかっております。
2人が参考にしています
2023-06-01
質問:
「第一種」「第二種」の区分はありますか。
回答:
ショックアブソーバが無い為、第一種等の区分はございません。
2023-06-01
質問:
ラベルに「使用可能質量」の表示等はありますか。
回答:
巻取器の天板に貼っているシールに「使用可能質量」を表示しております。
2023-06-01

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする