200809 【タネ】あそみどり5号 久留米原種育成会 41781076

【タネ】あそみどり5号

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100粒)
内容量1袋(100粒)注文コード41781076品番200809
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

強力な草勢!うどんこ病・へど病に抵抗性

種別きゅうり仕様【耕種概要】は種期:きゅうり5月7日、台木新土佐:5月9日、接木:5月15日、定植期:5月31日(黒マルチ使用)密度【栽植】ベッド幅:90cm、通路:210cm、株間:60cm2肥料の種類a当N:3.5kg・P2O5:3.5kg・K2O:3.5kg、推肥:400kg・苦土石灰:10kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする