500101 【タネ】ゴーヤ節成 久留米原種育成会 41781225

【タネ】ゴーヤ節成

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100粒)注文コード41781225品番500101
参考基準価格(税別)¥6,786販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

雌花着生が多く、寡日照・悪条件下でも果実肥大がよいので初期より多収。
果実
果重:250~300g
果長:25~27cm
果形:頭から尻まで肉付きのよい円筒形果
果色:濃緑色で高低温気でも白果の発生はない
収量:雌花着生が多く、寡日照・悪条件下でも果実肥大がよいので初期より多収

用途
適応作型
ハウス:促成・半促成
露地:早熟・夏秋
雌花着生
・~9月:親蔓70~80%以上
子蔓90%以上
10~2月:親蔓80~90%以上
子蔓95%以上
種別ゴーヤ適合作型:(ハウス)促成、半促成栽培、(露地)早熟、夏秋栽培タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする