200300 【タネ】ステータス夏Ⅲ 久留米原種育成会 41781313

【タネ】ステータス夏Ⅲ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(350粒)
内容量1袋(350粒)注文コード41781313品番200300
参考基準価格(税別)¥13,706販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

各種病害に強く、カッパン病には特に強い。
果色光沢がよく、食味もよい。
草勢が強く、果実肥大も早いので、初期より多収。
草姿
主枝:茎は中~太で節間は中位。伸長性があり生育は早い
子枝:発生は良く、中太枝が各節より安定して発生
孫枝:下~上節位から力強い枝がゆっくりだが安定して発生
果実
果色:極濃緑色果光沢も良好
果長:21~22cm
収量
果実肥大がよく枝もゆっくり動くので収量の山谷がなく、後半まで秀品率が高い安定多収型品種

用途
適応作型
・普通露地・露地抑制
雌花率
・~4月:40~50%
5~6月:30~40%
7月20~30%
種別きゅうり適合トンネル、露地夏秋タイプ
注意
※定植前
・着果がよく、肥大も早いので、活着をスムーズにさせ、素直な生育をさせる
・下位5節(畦上30cm)
までは、雌雄花・子枝を早めに除去する。活着不良や草勢が弱い場合、10節位までの間花を早めに除去する
・追肥は主枝雌花が開花肥大し始めを目安に10a当たりN成分でⅠkg~1.5kg行い、その後は果実肥大が早いので、遅れないように早め早めに行う
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする