※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
ねじの呼び
M3.5
注文コード
41781424
品番
3.5×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
6
材質
黄銅
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
寸法C(mm)
0.25
頭部形状
丸皿
寸法K(mm)
2
寸法f(mm)
0.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
寸法r
0.35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41781424
3.5×6
41683905
3.5×6
(+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(34個)
¥
539
欠品中
税込
¥
593
注文コードが変更になりました