100609 【タネ】フレスコ100 久留米原種育成会 41781496

【タネ】フレスコ100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100粒)
内容量1袋(100粒)注文コード41781496品番100609
参考基準価格(税別)¥4,049販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

抜群の秀品率、小葉ですっきり省力型節成性品種。
極早生で流れ果少ない、果実肥大が早く超多収。
高温期の尻細果発生少なく高品質。
草姿
主枝:茎は中太で徒長しにくく、スムーズな生育をする
子枝:中節間で順次発生
孫枝:中~短節間でゆっくり発生
果実
果形:円筒形で肩コケ、尻太果発生少なく、果揃いがよい
果色:濃緑色で光沢もよい
果長:100gで20~21cm
収量
雌花着生が多く肥大力があるので、間断なく成り続ける多収品種
耐病性
各種病害に強いが、特にベト病、カッパン病に強い

用途
適応作型
・普通露地・露地抑制
雌花率
4~5月:主枝30~40%、子枝70~80%
6~7月:主枝20~30%、子枝60~70%
種別きゅうり適合ハウス用、抑制、半促成、雨除けタイプ
注意
※定植前
・植穴は2~3日前に十分に灌水しておき、しっかり根が張った苗を定植する。老化苗厳禁
・高温下では、軟弱徒長に気を付け若苗定植をする
定植~摘芯
・定植後は早期活着に努め素直に生育させる
・主枝着果の基本は<春作・・7節から><雨除け・抑制・・6節から>であるが、草勢に応じて着果節位を換える
整枝
・子枝・・・節間長が20cm以上伸びる時期は全て1節摘芯とし、伸びにくい時期にはあえて1~2節摘芯と考えずに、生長点が大きくなった時期に摘芯する
・孫枝・・・退化枝は放任し、草勢の維持をはかる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする