曜日別特売
204309 【タネ】夏秋明快2号 久留米原種育成会 41781575

【タネ】夏秋明快2号

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100粒)
内容量1袋(100粒)注文コード41781575品番204309
参考基準価格(税別)¥3,946販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ビュースター、ステータス夏Ⅲ並みのスタミナ。
ベト病・ウドンコ病に強くタンソ病の広がりも少ない。
夏場の短形果を克服。
ズッキーニ黄斑のモザイクウイルス病(ZYMV)抵抗性品種。
葉:厚みのある黒中葉
果長:21~22cm

用途
適応作型
・普通露地・露地抑制
雌花率
4~5月:主枝30~40%、子枝70~80%
6~7月:主枝20~30%、子枝60~70%
種別きゅうり適合作型:露地全般タイプ
注意
※・基本的には子枝1~2節摘みとし、孫枝からは半放任とするが、混みあえば適宜、摘芯する
・どちらの品種も水分を必要とするため、果実が太り始めたら定期的に灌水をこまめに行う
・肥料については、10a当たりN成分で0.5~1kg行い、その後果実肥大に合わせて加減する
・ZYMVには抵抗性であるが他のウイルスには抵抗性でないため、定期的に防除は行う
※ギザ葉の発生があるので、定植時よく観察し、定植しないようにご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする