100500 【タネ】翠星節成2号 久留米原種育成会 41781794

【タネ】翠星節成2号

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(350粒)
内容量1袋(350粒)注文コード41781794品番100500
参考基準価格(税別)¥13,122販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

節成り性が高く、流れ果少なく、果実肥大が早いので初期より超多収。
茎太く、孫枝の発生も極めて良好で、草勢も強い。
草勢
主枝:茎は中太でガッチリ生育
子枝:中太で中節間の枝がスムーズに発生。孫枝も順調に発生する
果実
果形:肩流れ、尻太りの発生がなく、いつでも整形
果色:極濃緑色で光沢もよい
果長:100gで21~22cm
食味:果皮うすく、歯切れよい。みずみずしく甘味があり食味抜群
収量
節成性が高く、果実肥大性が早いので初期収量があがり、しかも後期まで間断なくとれる

用途
適応作型
ハウス用
・抑制越冬・促成・半促成
雌花率
主枝80%以上
子孫90%以上
種別きゅうり適合ハウス用、越冬、半促成、促成(つる下ろし栽培)タイプ
注意
※・着果がよく、肥大も早いので、充実した苗で、活着をスムーズにさせ、すなおな生育をさせる
・灌水、追肥は送れないようはやめに行う(少量多回数)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする