DSF-10-24.0 安全靴 デサフィオ DSF-10 ミドリ安全 41782284

 

DSF-10-24.0 安全靴 デサフィオ DSF-10 ミドリ安全 41782284 DSF-10-24.0 安全靴 デサフィオ DSF-10 ミドリ安全 41782284 DSF-10-24.0 安全靴 デサフィオ DSF-10 ミドリ安全 41782284 DSF-10-24.0 安全靴 デサフィオ DSF-10 ミドリ安全 41782284 DSF-10-24.0 安全靴 デサフィオ DSF-10 ミドリ安全 41782284 DSF-10-24.0 安全靴 デサフィオ DSF-10 ミドリ安全 41782284

安全靴 デサフィオ DSF-10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード41782284 品番DSF-10-24.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

傷がつきやすいつま先はダメージに強い牛革を採用しました。
クッション性の良いミッドソールと耐久性に優れたアウトソールの2層底です。
ゆったりと履けるウィズ4Eです。

形状ローカット サイズ(cm)24 機能クッション性、耐久性/耐摩耗性 甲被タイプ紐タイプ ブラック 材質(先芯)鋼製 足幅4E 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)牛クロム革/人工皮革 仕様JSAA A種認定 トラスコ品番149-3518 質量(g)860 種類セーフティーシューズ 靴底発泡ポリウレタン2層 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする