ミドリ安全
ミドリ安全の 防寒用手袋
ミドリ安全の 合成繊維 防寒用手袋
合成皮革手袋 PUウイングローブ防寒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
41786064
品番
PU-WINGLOVE-BOUKAN-LL
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,395
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,498
¥
1,268
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性・耐摩耗性に優れ、洗濯も可能な合成皮革手袋です。
機能
防寒・保温、伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性
色
ブラック
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
用途
建築、土木、運送、配線工事作業などに。
仕様
すべり止めあり
トラスコ品番
149-3467
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
78
入数(双)
1
中指長(cm)
8.7
材質(裏)
ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布)
材質(表)
ポリエステル
手のひらまわり(cm)
21.4
材質(インナー)
ポリエステル
滑り止め効果
あり
袖口仕様
マジック