OYAZUNA-NT-1607BLUE 親綱・介錯(青)ロープ まつうら工業 41787349

親綱・介錯(青)ロープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード41787349品番OYAZUNA-NT-1607BLUE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。
青色ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどなく扱いやすい高性能ロープです。

用途高所作業時の安全確保用親綱(命綱)や介錯ロープとして仕上り寸法(m)7ロープ径(Φmm)16青(黄線入り)引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません仕様片側フック付、エンドテープ止め材質(フック)スチール(FS-90Z)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白再生紙使用マーク適合
注意
※高所作業時の安全確保用、吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41787349
2019-11-26
用途: 塗装
運輸・通信業

20メールぐらいが良いかも。7メールだと物足りない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする