※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41790226
品番
8×50
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
50
十字穴番号
3
寸法C(mm)
0.4
材質
ステンレス
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
6.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
12