大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全249種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41792012
品番
8×100
在庫数量:残り2点
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,398
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
100
材質
ステンレス
十字穴番号
3
寸法C(mm)
約0.4
頭部形状
皿
寸法K(mm)
4.4
寸法m(mm)
8.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
16