曜日別特売
4×60 (+)皿小ねじ 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 41792274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×60 (+)皿小ねじ 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 41792274
4×60 (+)皿小ねじ 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 41792274

(+)皿小ねじ 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(250個)
長さ(mm)60
内容量1箱(250個)注文コード41792274品番4×60
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
長さ(mm)60材質黄銅十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理ニッケル寸法C(mm)約0.3頭部形状寸法K(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする