※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41793263
品番
10×20
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
20
材質
SUSXM7
十字穴番号
4
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
18.9
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
9.25
穴の形状
十字穴