Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト60形拡散 温白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
調光の可否
可
注文コード
41794927
品番
LGB73501LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
調光の可否
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.3
電圧(V)
100
仕様
位相制御式(2線式)
材質
アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.9
LED
交換不可
入力電流(A)
0.06
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
450
埋込高(mm)
80
調光の可否
可