LGB75601LB1 LEDダウンライト60形集光温白色 Panasonic(パナソニック) 3500K 41796589

LEDダウンライト60形集光温白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41796589 品番LGB75601LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.6 電圧(V)100 仕様集光タイプ/位相制御式(2線式) 材質枠(ホワイトつや消し) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)65.1 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 配光角度(°)24 明るさ(Lm)430 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする