Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト60形集光温白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41798393
品番
LGB73481LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
56
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.2
電圧(V)
100
仕様
集光タイプ/照射方向可動型
材質
アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.7
入力電流(A)
0.1
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
95
明るさ(Lm)
446
ビーム角度(°)
24
埋込高(mm)
100
調光の可否
不可